| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1152-1754-0-4443 Herst.-Nr.: 1754-0-4443 EAN/GTIN: 4011395157022 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 2-fach, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Geeignet für Unterputz-Installation: | true | Werkstoff: | Glas | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | sonstige | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |