Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, alpha, AP-Zubehör, Kanaleinführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1761-0-1475
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1761-0-1475
EAN/GTIN:
     4011395921302
Suchbegriffe:
Kanaleinführung
Leitungseinführung
busch jäger leitungseinführung
leitungseinführung
Unterputz-Schalterprogramme, alpha, AP-Zubehör, Kanaleinführung, Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm. Material: Desmopan
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kanalschieber
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
true
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1761-0-1228
ab € 0,34*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1761-0-1236
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.