Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Busch-Perilex®, Stecker/Kupplungen nach DIN 49445-48, 3P + N + E, 16 und 25 A, 415 V, Kupplung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-2595-0-0023
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2595-0-0023
EAN/GTIN:
     4011395257104
Suchbegriffe:
Perilex Stecker
Perilex-Steckdose
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Busch-Perilex®, Stecker/Kupplungen nach DIN 49445-48, 3P + N + E, 16 und 25 A, 415 V, Kupplung, weiß, Kupplung Mit zentraler Einführung. Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Montageart:
sonstige
Mit Klappdeckel:
false
Halogenfrei:
true
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfest:
false
Kunststoffgehäuse:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.