Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Ferncontrol® IR, AP-Geräte, IR-Wandsender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6020-0-0051
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6020-0-0051
EAN/GTIN:
     4011395326503
Suchbegriffe:
Jalousiewippe
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
KNX Funk-Wandsender
Elektronik, Busch-Ferncontrol® IR, AP-Geräte, IR-Wandsender, IR-Wandsender Netzunabhängige Infrarot-Fernbedienung. Für Infrarot-Empfänger sowie KNX-Unterputz-Infrarot-Schnittstellen (Auswahl von 2 Memo-Funktionen je Adressengruppe und ALLES AUS). Adressgruppen-Umschaltung (1-5/6-10) Versorgung: 6 V-Flat-Pack-Batterie (z. B. Duracell 7 K 67, nicht im Lieferumfang) Reichweite: frontal 15 m
Weitere Informationen:
Handsender:
true
Wandsender:
true
Signalübertragung:
Infrarot
Anzahl der Kanäle:
10
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Reichweite:
15 m
Geeignet für Schalter:
true
Geeignet für Dimmer:
true
Geeignet für Jalousieschalter:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.