| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1152-6115-0-0191 Herst.-Nr.: 6115-0-0191 EAN/GTIN: 4011395135686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Systemtechnik, UP-Sensoren für KNX, UP-Sensoren future® linear, Tastsensor, 1-fach, Bedienelement 1-fach Mit beiliegendem Busankoppler. Für Busch-Installationsbus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | true | Mit LED-Anzeige: | true | Mit Beschriftungsfeld: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |