Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, 4-fach-Binäreingang, 10 - 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6156-0-0068
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6156-0-0068
EAN/GTIN:
     4011395132616
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib-binäreingang 230v
eib binäreingang
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, 4-fach-Binäreingang, 10 - 230V, Binäreingang, 10...230 V 4-fach 4 Eingänge zur Ankopplung von 10...230 V AC/DC-Signalen Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente: LED rot Anzeigeelemente: 4 LEDs gelb Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Eingänge: 4 Abfragespannung: 230 V, unabhängig Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm Teilungseinheit: 2 TE
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Breite in Teilungseinheiten:
2
Busankopplung inklusive:
true
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannungsbereich:
10 V | 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Binäreingang, 10...230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.