Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, Universal-Ein-/-Ausgabe 32 Ein-/Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6189-0-0091
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6189-0-0091
EAN/GTIN:
     4011395095270
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib-binäreingang 24v
eib binäreingang
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, Universal-Ein-/-Ausgabe 32 Ein-/Ausgänge, Universal-Ein-/-Ausgabe 32-fach 32 Ein-/Ausgänge zum Anschluss von potenzialfreien Kleinspannungstastern oder Signallampen (max. je 80 mA). Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet. Anschlussleitungen max. 10 m Die Kanäle sind mit Hilfe der ETS frei als Aus- oder Eingang parametrierbar. Externe stabilisierte Spannungsversorgung (12-24 V DC, z.B 6191/11-101 oder 6193/33-101) wird benötigt. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Eingänge: 32 Steuer-/Signalausgänge: 32, elektronischer Ausgang, potenzialgebunden Nennstrom: 80 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm Teilungseinheit: 4 TE
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busankopplung inklusive:
true
LED ansteuern:
true
Anzahl der Eingänge:
32
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Universal-Ein-/-Ausgabe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,78*
€ 473,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,26*
€ 456,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,39*
€ 438,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,25*
€ 393,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.