| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1152-6310-0-0158 Herst.-Nr.: 6310-0-0158 EAN/GTIN: 4011395131459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Systemtechnik, Busch-priOn® Sensoren, Abschlussleisten unten, Abschlussleiste unten Temperaturfühler mit Kennzeichnung, Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler und Busch-Jaeger Schriftzug. Busch-priOn® Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Stellt den über den integriertem Temperaturfühler gemessenen Wert für das 8,89 cm Display (6344-xxx-101) oder den Raumtemperaturreglern 6351-xxx-101 zur Verfügung. Nicht kombinierbar mit UP-Aktoren (6354 U, 6355 U, 6356 U und 6920/40). Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.) Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Temperatursensor | Montageart: | Unterputz | Farbe: | Edelstahl | Schutzart (IP): | IP21 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler und Bus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |