Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-priOn® Sensoren, Abschlussleisten unten, Abschlussleisten unten Temperaturfühler ohne Schriftzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6310-0-0181
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6310-0-0181
EAN/GTIN:
     4011395156889
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Systemtechnik, Busch-priOn® Sensoren, Abschlussleisten unten, Abschlussleisten unten Temperaturfühler ohne Schriftzug, Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler Busch-priOn® Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Stellt den über den integriertem Temperaturfühler gemessenen Wert für das 8,89 cm Display (6344-xxx) oder den Raumtemperaturreglern 6124-xxx-500-10x, 6128-xxx-500-10x und 6134/10 zur Verfügung. Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatursensor
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP21
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.