Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Jalousiecontrol® II, EB-Geräte, Busch-Jalousiecontrol®-Trennrelais, 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6410-0-0302
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6410-0-0302
EAN/GTIN:
     4011395896907
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Elektronik, Busch-Jalousiecontrol® II, EB-Geräte, Busch-Jalousiecontrol®-Trennrelais, 2-fach, Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais 2-fach Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101). Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden. Zum Einbau in handelsübliche AP-oder UP-Dosen. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A, bei cos ? 0,5 Nennleistung: 690 VA Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Zentraleingang:
true
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Nennspannung:
230 V
Frequenzbereich:
50 Hz
Schaltstrom:
3 A
Weitere Suchbegriffe: Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1101-0-0872
ab € 34,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.