Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Jalousiecontrol® II, EB-Geräte, Busch-Jalousiecontrol®-Trennrelais, 2-fach, Gleichstromantriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6410-0-0363
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6410-0-0363
EAN/GTIN:
     4011395019672
Suchbegriffe:
Busch-Jalousiecontrol® II Trennrela...
Elektronik, Busch-Jalousiecontrol® II, EB-Geräte, Busch-Jalousiecontrol®-Trennrelais, 2-fach, Gleichstromantriebe, Busch-Jalousiecontrol® II Trennrelais Gleichstromantriebe 2-fach Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101). Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden. Zum Einbau in handelsübliche AP-oder UP-Dosen. Das Gerät benötigt eine externe Versorgungsspannung von 12-48 V DC. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 2x Schließer Nennstrom: 3 A Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 50 °C
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Zentraleingang:
true
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Nennspannung:
230 V
Frequenzbereich:
50 Hz
Schaltstrom:
3 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6410-0-0375
ab € 40,15*
Zubehör
Busch-Jaeger
1101-0-0880
ab € 29,02*
Zubehör
Busch-Jaeger
1101-0-0906
ab € 29,17*
Zubehör
Busch-Jaeger
1101-0-0898
ab € 34,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.