Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Dimmer,min. 200 W/VA, max. 1000 W/VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6520-0-0226
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6520-0-0226
EAN/GTIN:
     4011395014257
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Dimmer,min. 200 W/VA, max. 1000 W/VA, Busch-Dimmer® Einsatz Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator. Kurzschlussfest, überlastsicher. Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 200 - 1000 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
induktive Last
Nebenstelleneingang:
true
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Leistung von/bis:
200 VA | 1000 VA
Nennspannung:
230 V
Frequenzbereich:
50 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.