Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Dimmer®, REG-Geräte, Universal-Zentralbaustein für Busch-Dimmer® 6583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6590-0-0177
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6590-0-0177
EAN/GTIN:
     4011395066911
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
dimmer busch jäger
Elektronik, Busch-Dimmer®, REG-Geräte, Universal-Zentralbaustein für Busch-Dimmer® 6583, Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein Für Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Trafos. In Kombination bis zu 6 Leistungsbausteinen (3000 W/VA) möglich. Mit beigefügter vorkonfektionierter Leitung mit Stecker (RJ12) mit Zentraldimmer 6583 verbindbar. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennleistung: 200 - 420 W/VA Teilungseinheit: 2 TE
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
sonstige
Lastart:
universal
Lichtwertspeicher:
true
Verwendbar mit IR-Taste:
false
Montageart:
REG
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Leistung von/bis:
200 VA | 420 VA
Nennspannung:
230 V
Frequenzbereich:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: halogenlampen dimmer, universal dimmer, Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.