Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Potenziometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6599-0-2035
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6599-0-2035
EAN/GTIN:
     4011395463802
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
dimmer busch jäger
Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Potenziometer, Busch-Elektronik-Potenziometer-Einsatz Mit Drehbetätigung und Drehausschalter. Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuerstrom max. 50 mA DC. Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennleistung: 700 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
kapazitive Last
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Leistung von/bis:
0 VA | 10 VA
Nennspannung:
230 V
Frequenzbereich:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: dimmer up-einsätze, Busch-Elektronik-Potenziometer-Einsatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6599-0-2084
ab € 18,25*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006599A3055
ab € 15,72*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006599A3052
ab € 10,86*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006599A3053
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.