| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-6599-0-2855 Herst.-Nr.: 6599-0-2855 EAN/GTIN: 4011395006337 |
| |
|
| | |
| Elektronik, Busch-Dimmer®, Bedienelemente alpha, Bedienelement für Drehdimmer, Zentralscheibe mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Für Busch-Dimmer®. Für Einsatz 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6520 U/6523 U/6591 U-101 und 6592 U. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne Aufdruck | Verwendung: | Dimmer | Befestigungsart: | Klemm-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | anodisiert/eloxiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Titan | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |