Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Funkcontrol, UP-Einsätze, Universal Dimmaktor WAVELINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6700-0-0029
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6700-0-0029
EAN/GTIN:
     4011395150139
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Elektronik, Busch-Funkcontrol, UP-Einsätze, Universal Dimmaktor WAVELINE, Universal Dimmaktor WaveLINE 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen. Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung. Mit Soft EIN/AUS-Funktion. Mit wählbarer Lichtwertspeicherung. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bedienelemente: Einstellpotentiometer Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 1x Dimmkanal Lastart: 230 V-Glühlampen Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 35 - 210 W Lastart: Niedervolt-Halogenlampen, die über elektronische Transformatoren betrieben werden Nennleistung: 35 - 210 VA Lastart: Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos. Nennleistung: 35 - 175 VA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 33 mm Einbautiefe: 35 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dimmer:
true
Geeignet für Schalter:
true
Im Gehäuse:
true
Stromversorgung:
230 V AC
Schalt-Betrieb:
true
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Funkfrequenz:
866 MHz
Modulation:
FM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6730-0-0044
ab € 94,08*
Zubehör
Busch-Jaeger
6730-0-0049
ab € 99,06*
Zubehör
Busch-Jaeger
6730-0-0052
ab € 114,64*
Zubehör
Busch-Jaeger
6730-0-0055
ab € 98,90*
Zubehör
Busch-Jaeger
6730-0-0046
ab € 89,81*
Zubehör
Busch-Jaeger
6730-0-0047
ab € 94,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.