Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Wächter®, Zubehör, IR Handsender für Busch-Wächter® Präsenztech BASICLINE Korridor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6800-0-2511
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6800-0-2511
EAN/GTIN:
     4011395133354
Suchbegriffe:
Fernbedienung Bewegungsmelder
Funk-Handsender
Funkhandsender
Präsenzmelder
Elektronik, Busch-Wächter®, Zubehör, IR Handsender für Busch-Wächter® Präsenztech BASICLINE Korridor, IR Service-Handsender Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U. Folgende Funktionen/Einstellungen sind realisierbar. Dauerlicht EIN/AUS ( 8Std.). Helligkeitsgrenzwert einstellen. Aktuellen Umgebungslichtwert als Helligkeitsgrenzwert einstellen. Abschaltverzögerungszeit oder Kurzzeitimpuls einstellen. Speichern und duplizieren der eingestellten Werte. Testbetrieb aktivieren. Rücksetzen auf Werkseinstellung. Tastensperre aktivieren/deaktivieren. Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Reichweite: frontal 3 m Nennspannung: 3 V- Maße (H x B x T): 106 mm x 50 mm x 8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handsender für Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: funkhandsender busch jäger, funk handsender, IR Service-Handsender
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2772
ab € 87,79*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2766
ab € 69,12*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2738
ab € 81,74*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2734
ab € 77,93*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2796
ab € 104,53*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2732
ab € 63,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.