Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Rauchalarm®, Zubehör, Busch-Rauchalarm® Funkmodul f. Rauch- und Wärmealarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6800-0-2514
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6800-0-2514
EAN/GTIN:
     4011395137451
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Elektronik, Busch-Rauchalarm®, Zubehör, Busch-Rauchalarm® Funkmodul f. Rauch- und Wärmealarm, Busch-Rauchalarm® RF Zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm (6826/6827). Mit fest eingebauter Lithiumbatterie. Batterielebensdauer mind. 10 Jahre. Funkfrequenz: 868 MHz Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude.
Weitere Informationen:
Messprinzip:
optisch
Nennspannung (Wert):
9 V
Vernetzbar über Funk:
true
Vernetzbar über Kabel:
true
Deutsche Zulassung VdS:
true
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Weitere Suchbegriffe: Busch-Rauchalarm® RF
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2867
ab € 52,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.