Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio/Video, AudioWorld, Zentralscheibe für Einbau-Lautsprecher, Zentralscheibe für Einbau-Lautsprecher, Reflex SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-8200-0-0077
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8200-0-0077
EAN/GTIN:
     4011395104811
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Audio/Video, AudioWorld, Zentralscheibe für Einbau-Lautsprecher, Zentralscheibe für Einbau-Lautsprecher, Reflex SI, Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0078
ab € 12,25*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0080
ab € 13,66*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0081
ab € 7,60*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0087
ab € 18,32*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0076
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.