Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkommunikation, Busch-Welcome®, Systemgeräte, Systemzentrale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-8300-0-0046
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8300-0-0046
EAN/GTIN:
     4011395152584
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sprechanlagenset
Türkommunikation, Busch-Welcome®, Systemgeräte, Systemzentrale, Systemzentrale Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage. Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 1,6 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A). Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A). Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Ausgangsspannung: 28 V Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennleistung: 42 W Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 65 mm Teilungseinheit: 12 TE
Weitere Informationen:
Anwendung:
Video
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
28 V
Höhe:
90 mm
Breite:
216 mm
Tiefe:
65 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Integrierte Türöffnerschaltung:
true
Steuerfunktion:
true
Auswertefunktion:
true
Serviceanzeigen:
true
Montageart:
Verteiler
Programmiersperre:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.