Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX005004TBK Herst.-Nr.: 00 50 04 T BK EAN/GTIN: 4003773081388 |
| | |
|
| | |
| 00 50 04 T BK Sicherungssystem-Set Komplettset für die zuverlässige Werkzeugsicherung: In zahlreichen Falltests überprüfte Haltbarkeit für Werkzeuge bis 1,5 kg. Set aus Fangleine (00 50 01 T), 3 Adapterschlaufen (00 50 02 T) und 2 Materialkarabinern (00 50 03 T). die Kombination der Einzelteile bildet ein vielseitig einsetzbares System mit sehr vielen Befestigungsvarianten. Verringert die Risken des Werkzeugverlustes, der Verletzung von Lebewesen sowie der Beschädigung von Gegenständen. Für Arbeiten in Höhe, Tiefe oder an Seilen: für Industrieklettern, Schachtarbeiten, Rettungsdienste, Baumpflege, Brückensanierung, Windkraft oder auf See. Die ca. 90 cm lange Fangleine aus gerafftem Gewebeband dehnt sich bei Belastung auf eine Länge von bis zu ca. 1,5 m aus. Passend für alle KNIPEX-Zangen mit Befestigungsöse. Max. Belastung: 1,5 kg Werkzeuggewicht. Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!. SB-Karte/Blister. - Belastbarkeit: 1,5 kg / 3,3 lbs Lieferumfang: 1 x 00 50 01 T BK KNIPEX Fangleine, 3 x 00 50 02 T BK KNIPEX Adapterschlaufe, 2 x 00 50 03 T BK KNIPEX Materialkarabiner 2 Stück, Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | KNIPEX | Produkt-Typbezeichnung: | Sicherungssystem-Set | Artikelnummer: | 00 50 04 T BK | EAN Code: | 4003773081388 | Produkt-Name: | Sicherungssystem-Set 1 x 00 50 01 T BK, 3 x 00 50 02 T BK, 2 x 00 50 03 T BK | Verpackung: | sonstige | Gewicht: | 125 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fangseil, Feuerwehrleine, knipex fangleine, absturzsicherungs set, absturzsicherung, absturzsicherung werkzeuge, arbeitsschutz, auffanggurte, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, tethered tools |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 33,71* | € 39,98* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 33,59* | € 39,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 33,19* | € 40,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 35,60* | € 42,10* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 35,40* | € 42,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|