Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 62 10 TR TetheredTool Clips rot (10 Stück) 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-00 62 10 TR
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 62 10 TR
EAN/GTIN:
     4003773089742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
zangen kennzeichnung
zangen beschriftung
zangen individualisieren
werkzeug kennzeichnung
00 62 10 TR TetheredTool Clips rot (10 Stück) TetheredTool Clips für Absturzsicherungen der KNIPEX Tethered-Tools-Reihe. Für alle Werkzeuge mit KNIPEXtend. Erweitert jede Zange mit Comfort-Griffen. - Klasse: 30mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
0.2 g
Artikellänge:
30 mm
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.