| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-12 19 13 Herst.-Nr.: 12 19 13 EAN/GTIN: 4003773077558 |
| | |
|
| | |
| 12 19 13 1 Satz Ersatzmesser für 12 12 13 Formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® und Gummi; auch mehrlagig. Ein zweites Messerpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest. Genau auf den jeweiligen Leiterquerschnitt abgestimmte, auswechselbare Formmesser. Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Kapton® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Huber & Suhner AG. - AWG: 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | sonstige | Gewicht: | 59 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abisolierzange knipex, abisolierzange, wire stripper, abisolierzangen, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, Abisolierer, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa |
| | |
| |