| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-12 52 195 SB Herst.-Nr.: 12 52 195 SB EAN/GTIN: 4003773085997 |
| | |
|
| | |
| 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16® Einfaches, präzises Abisolieren von feindrähtigen bis massiven Rundkabeln im großen Kapazitätsbereich von 0,08 bis 16 mm² mit nur einer Zange. Guter Grip dank halbrunder Metall-Haltebacken mit Kammprofil; exakter Schnitt dank parabelförmiger Abisoliermesser. Eine Automatik regelt die Einschneidetiefe der Abisoliermesser; der Nullpunkt dieser Automatik ist bei besonderen Einsatzbedingungen (Isoliermaterial, Temperatur) in feinen Schritten anpassbar. Optional erhältlich: Messerblock (12 49 32) ausgelegt für sehr harte halogenfreie Kabel von 4 - 16mm². Mit einstellbarem Längenanschlag für präzises, wiederholgenaues Arbeiten. Beschriftungsfeld zur Individualisierung. Komfortable Handhabung durch ergonomischen Zweikomponenten-Griff. Mit Befestigungsöse, geeignet für KNIPEX Tethered Tools-Zubehör. Leicht auswechselbare Messerkassette. SB-Karte/Blister. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,08 — 16,0mm² - AWG: 28 — 6 Weitere Informationen: | | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | nein | Spiralschnitt: | nein | Kerbtiefe einstellbar: | nein | Auswechselbare Messer: | nein | Abisolierbereich Querschnitt: | 0.08 mm² | 16 mm² | Gewicht: | 185 g | AWG: | 28 - 6 | Abisolierwert mm²: | 0.08 - 16 mm² | Artikellänge: | 195 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Abitur-Karten, Abiturkarten, Glückwunschkarten Abitur, knipex abisolierzange 16mm², glückwunschkarten abitur, abisolierzange knipex, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa |
| | |
| |