| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-12 80 100 SB Herst.-Nr.: 12 80 100 SB EAN/GTIN: 4003773043119 |
| | |
|
| | |
| 12 80 100 SB Mini-Abisolierwerkzeug Präzises Abisolieren durch stufenweise Einstellung des Werkzeugs auf den Leiterdurchmesser. Mit Drahtschneider. Mit Längenanschlag: einstellbar von 4,0 bis 15,0 mm. Mit Sperrklinke. für dünne Cu-Leiter Ø 0,3 bis 1,0 mm. - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 0,3 — 1mm - AWG: 28 — 18 Weitere Informationen: | | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | nein | Spiralschnitt: | nein | Kerbtiefe einstellbar: | nein | Auswechselbare Messer: | nein | Abisolierbereich Durchmesser: | 0.30 mm | 1 mm | Gewicht: | 34 g | AWG: | 28 - 18 | Abisolierwert Durchmesser: | 0.3 - 1 Ø mm | Artikellänge: | 100 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange knipex, abisolierzange, wire stripper, abisolierzangen, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa |
| | |
| |