Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 13 71 8 WireStripper Multifunktions-Elektrikerzangen amerikanisches Modell mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-13 71 8
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 71 8
EAN/GTIN:
     4003773086673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
13 71 8 KNIPEX WireStripper Schneller abisolieren: zielsicheres Positionieren des Leiters durch Positionierstege. Innovative Schneidengeometrie, besonders kräftige Schneiden: 50 % höhere Schneidkapazität und 25 % geringerer Kraftaufwand im Vergleich zu marktüblichen Wire Strippern. Schnelles und gratfreies Abtrennen von Gewindestangen und Schrauben der Größen UNC 6-32 und 8-32 bis Festigkeitsklasse 4.6. Präzise geschliffen: Abisolierprofile für Leiter von 18-10 AWG (massiv), 20-12 AWG (feindrähtig). Leichtes Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 15 mm (1/2"). Multifunktionale Greifflächen zum zuverlässigen Greifen, Halten, und Biegen von Flach- und Rundmaterial sowie zum Verdrillen von Adern. Hohe Stabilität und gute Zugänglichkeit dank Hybridspitzen am Zangenkopf, die flach und breit sind. Komfortabel: angenehme Öffnungsweite und ergonomische Griffform, integrierte Öffnungsfeder erleichtert häufiges Schneiden. Ideal für Rechts- und Linkshänder: Feststeller beidseitig bedienbar. Mit markanter Außenkante zum Entgraten von Kunststoffrohren. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 1/2in - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² - AWG: 1 / 0
Weitere Informationen:
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Auswechselbare Messer:
nein
Gewicht:
257 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
15 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
50 mm
Backenform:
flache Backen
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange knipex, abisolierzange, abisolieren, abisolierzangen, automotive, autowerkstatt, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, crimpen, elektrikerwerkzeug, elektro, elektro-installationszange, elektro-installationszangen, flugzeugbau, flugzeugindustrie, flugzeuginstandhaltung, flugzeugwartung, greifen, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, installation, installationszangen, kfz bedarf, kfz werkstatt, klempnerwerkzeuge, klempnerzange, landwirtschaft, luftfahrt, luftfahrtbedarf, luftfahrttechnik, multifunktionszangen, sanitär, sanitärbedarf, sanitärinstallation, sanitärtechnik, sanitärwerkzeuge, schneiden, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zangen, 13 71
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 18 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.