Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 16 49 150 01 Klingenschub für 16 40 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-16 49 150 01
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 49 150 01
EAN/GTIN:
     4003773053095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
16 49 150 01 Klingenschub Zum Abmanteln von Rundkabeln ab Ø 25,0 mm. Entfernt alle Kabelmäntel von Standardleitungen. Geeignet für Umfangs- und Längsschnitt. Schnitttiefe einstellbar bis 5,0 mm. Auswechselbare Klinge (beidseitig verwendbar).
Weitere Informationen:
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Auswechselbare Messer:
nein
Gewicht:
11 g
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: abisolierer knipex, abisolierer, abisolierzangen, dégainer, abmantelungswerkzeug, abmantelungswerkzeuge, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, elektrikerwerkzeug, elektro, industrie, industriebedarf, jokari, 16 40
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.