Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 16 50 145 SB Abmantelungsmesser mit Gleitschuh und Ratschenfunktion 146 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-16 50 145 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 50 145 SB
EAN/GTIN:
     4003773089902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
16 50 145 SB Abmantelungsmesser Ratschenfunktion: leichter Schnitt auch bei sehr robusten Kabelmänteln. Vielseitige Klinge: mit drei Schneidbereichen für Umfangs- und Längsschnitt. Gleitschuh schützt die Leiterisolationen unter dem Mantel. Trennt auch sehr harte oder zähe Kunststoffmäntel bis 7 mm Wandstärke. Wechselbare Hakenklinge: sichelförmig, stabil und einklappbar für den Transport. Klinge mit vier Rastpositionen: eingeklappt, gerade, angewinkelt und beweglich. Dreistufige Klingensicherung für sichere Handhabung und Transport. Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehmer Haptik. Mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung.
Weitere Informationen:
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Kabelmesser:
nein
Gesamtlänge:
146 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
100 g
Artikellänge:
146 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser knipex, abisolier messer, wire stripper, abisolierzangen, abisolierzange, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.