Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 16 95 02 SB ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Linkshänder 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-16 95 02 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 95 02 SB
EAN/GTIN:
     4003773082910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
16 95 02 SB KNIPEX ErgoStrip® Zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), Datenkabel (z. B. Twisted-Pair) und Koaxialkabel. innovatives, ergonomisches Pistolengriff-Design für leichtes Einschneiden, Abziehen und Längsschneiden der Ummantelung. Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen. Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Komfortables Einlegen von Koaxial- und Datenkabel dank Öffnungshilfe. Mehrkomponenten-Design mit Weichkunststoff-Zone für komfortable Handhabung und sicheren Halt. für Linkshänder. - Abisolierwerte Rundkabel (Durchmesser): Ø 8 – 13mm - Abisolierwert Leiter und Litze: 0,2 — 4,0mm² - Abisolierwerte Koaxialkabel (Durchmesser): Ø 4,8 – 7,5mm - Abisolierwert Datenkabel: CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP) - Abisolierwerte: Ø 8,0 — 13,0mm
Weitere Informationen:
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Auswechselbare Messer:
nein
Abisolierbereich Durchmesser:
8 mm | 13 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.20 mm² | 4 mm²
Gewicht:
75 g
Abisolierwert Durchmesser:
8 - 13 Ø mm
Abisolierwert mm²:
0.2 - 4 mm²
Abisolierwert Rundkabel:
8 - 13 mm²
Abisolierwerte Koaxialkabel (Durchmesser):
4.8 - 7.5 mm
Abisolierwert Datenkabel:
CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP) mm²
Artikellänge:
135 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Cat5, Kat5, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, cat7 0,1m, cat7, abisolierzange knipex, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.