| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-90 22 01 SB Herst.-Nr.: 90 22 01 SB EAN/GTIN: 4003773082286 |
| | |
|
| | |
| 90 22 01 SB KNIPEX TwistCut® Zum sicheren und schnellen Schneiden von vielen Kunststoffwellrohren im universellem Kapazitätsbereich von Ø 13 bis 32 mm. Für Kunststoffwellrohre mit Wellenprofilbreiten bis 2,7 mm. Keine Beschädigung innen liegender Kabel oder Rohre. Sogar weichere, nachgiebige Kunststoff-Wellrohre trennen: einfach beim Schneiden wenig Druck auf den TwistCut® ausüben, um das Wellrohr nicht zu verformen. Leichtes Einlegen, sicheres und einfaches Trennen ohne Verschnitt. Präziser Schnitt ohne Beschädigungen durch einzigartige Messeranordnung mit Seitenführung. Gute Zugänglichkeit durch schlanke Form. - Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 13 – 32mm Weitere Informationen: | | Geeignet für Edelstahl: | nein | Länge: | 100 mm | Gewicht: | 47 g | Zakres cięcia - średnica: | 13 - 32 Ø mm | Artikellänge: | 100 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrabschneider, Rohrschneider, Wellenrohr, Wellrohr, rohrschneider knipex, wellrohr, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, nws, cutter |
| | |
| |