| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-92 00 01 ESD Herst.-Nr.: 92 00 01 ESD EAN/GTIN: 4003773087038 |
| | |
|
| | |
| 92 00 01 ESD Universalpinzetten-Set ESD Optimale Zusammenstellung: Die Pinzetten-Sets bieten eine Auswahl an Kombinationen in einer hochwertigen Rolltasche für sicheren Transport und beschädigungsfreie Lagerung. Fünf hochwertige Pinzettengruppen im Set: Präzisionspinzetten, Universalpinzetten, SMD-, ESD-, Kunststoff- und isolierte Pinzetten. Zwei unterschiedliche Rolltaschen (Isoliertes-Set mit 5 Fächern; sonstige mit 7 Fächern). Lieferumfang: 1 x 92 28 70 ESD KNIPEX Universalpinzette ESD, 1 x 92 28 71 ESD KNIPEX Universalpinzette ESD, 1 x 92 28 69 ESD KNIPEX Universalpinzette ESD, 1 x 92 38 75 ESD KNIPEX Universalpinzette ESD, 1 x 92 58 74 ESD KNIPEX Universalpinzette ESD, Weitere Informationen: | | Verpackung: | sonstige | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | ja | Gewicht: | 20 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoffpinzetten-Sets, Kunststoffpinzettenset, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Pinzettensatz SMD, SMD-Pinzetten-Sets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, spitzpinzette knipex, spitzpinzette, gerade pinzette isoliert, elektronik, greifen, industrie, industriebedarf, pinzetten, präzision, präzisionspinzetten / isoliert, 92 02 |
| | |
| |