Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1467081 Herst.-Nr.: 92 00 03 EAN/GTIN: 4003773087045 |
| | |
|
| | |
| 92 00 03 SMD-Präzisionspinzetten-Set Optimale Zusammenstellung: Die Pinzetten-Sets bieten eine Auswahl an Kombinationen in einer hochwertigen Rolltasche für sicheren Transport und beschädigungsfreie Lagerung. Fünf hochwertige Pinzettengruppen im Set: Präzisionspinzetten, Universalpinzetten, SMD-, ESD-, Kunststoff- und isolierte Pinzetten. Zwei unterschiedliche Rolltaschen (Isoliertes-Set mit 5 Fächern; sonstige mit 7 Fächern). Lieferumfang: 1 x 92 01 02 KNIPEX SMD-Präzisionspinzette, 1 x 92 01 03 KNIPEX SMD-Präzisionspinzette, 1 x 92 01 04 KNIPEX SMD-Präzisionspinzette, 1 x 92 01 01 KNIPEX SMD-Präzisionspinzette, 1 x 92 02 54 KNIPEX SMD-Präzisionspinzette, Weitere Informationen: | | Verpackung: | sonstige | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | ja | Gewicht: | 74 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoffpinzetten-Sets, Kunststoffpinzettenset, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Pinzettensatz SMD, SMD-Pinzetten-Sets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, VDE-Pinzetten-Sets, VDE-Pinzettenset, knipex präzisionspinzette 120mm, spitzpinzette, spitzpinzette 120mm, elektronik, greifen, industrie, industriebedarf, pinzetten, präzision, präzisionspinzetten / isoliert, 92 02 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 86,40* | € 98,06* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 86,04* | € 99,73* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 84,51* | € 99,82* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,75* | € 100,74* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,84* | € 100,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|