Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 92 01 07 Positionierpinzette Geriffelt 143 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-92 01 07
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 01 07
EAN/GTIN:
     4003773086932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
ESD-Zange
92 01 07 Positionierpinzette Zum leichten Halten, Einführen und Ziehen von kleinsten länglichen Teilen. Mit Greifflächen in maßlich angepassten Formen, um etwa empfindliche runde oder kubische Bauteile fest und sicher zu positionieren oder ziehen. Für Durchsteck- oder Einsteckmontage (through-hole technology, THT und pin-in-hole technology, PIH). Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden. - Oberfläche: Mattiert - Ausführung: gewinkelt 90° - Spitzenbreite (A): 3,5mm - Spitzenbreite (B): 5,8mm - Ausführung Pinzettenspitze: Positionieren - Korrosionsbeständig: ja   - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: nein   - VDE-geprüft: nein   - Branchen: Elektronik - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%) - Verhalten: Leitfähig
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
gebogen
Antimagnetisch:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Federarmpinzette:
nein
Länge:
143 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
20 g
Oberfläche:
Mattiert
Griffe:
Geriffelt
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 90° °
Spitzenbreite:
5.8 mm
Artikellänge:
143 mm
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.