Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 92 69 84 Kunststoffpinzette Geriffelt 129 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-92 69 84
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 69 84
EAN/GTIN:
     4003773054948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Gewebepinzette
ISO-Pinzette
92 69 84 Kunststoffpinzette Kunststoff-Einwegpinzetten für den chemischen, pharmazeutischen oder kosmetischen Bereich, die Lebensmittelindustrie und die Wissenschaft; ideal für das Greifen, Halten und Bewegen kleiner Gegenstände, beispielsweise feine Gewebe, kleine Objekte oder feste Proben. Aus 30 % glasfaserverstärktem Kunststoff für hohe Festigkeit und Flexibilität. Kunststoff-Einwegpinzetten zeichnen sich durch hohe Temperaturbelastbarkeit und eine hervorragende chemische Beständigkeit aus. Die geriffelten Griffe sorgen für optimale und sichere Handhabung sowie ein punktgenaues Arbeiten; mit innenverzahnten Spitzen und besonders breitem Klemmbereich. - Oberfläche: Mattiert - Ausführung: Gerade - Spitzenbreite (A): 2mm - Spitzenbreite (B): 3mm - Ausführung Pinzettenspitze: Stumpf - Korrosionsbeständig: ja   - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: nein   - VDE-geprüft: nein   - Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier Laboratorien in biologischen und medizinischen Anwendungen - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (100%) - Verhalten: isoliert
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
gerade
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Federarmpinzette:
nein
Länge:
129 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
19 g
Oberfläche:
Mattiert
Griffe:
Geriffelt
Spitzenbreite:
3 mm
Artikellänge:
129 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Kunststoffpinzetten-Sets, Kunststoffpinzettenset, Feinmechanikerpinzette, Mechanikerpinzette, CP-Pinzette, PEEK-Pinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, kunststoffpinzetten, kunststoff pinzetten, esd pinzette knipex, tweezers, pinzetten set modellbau, pinzetten set, pinzette spitz, wickelset e zigarette, lötpinzette, pinzette set, selbstwickler set, kreuzpinzette, spitze pinzette, pinzette kinder, bügelperlen pinzette, pinzette kunststoff, pinzette plastik, esd
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.