| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-97 49 63 Herst.-Nr.: 97 49 63 EAN/GTIN: 4003773066675 |
| | |
|
| | |
| 97 49 63 Crimpeinsatz Anwendung: Solar-Steckverbinder (Huber + Suhner) 4,0 + 6,0 mm². - Anwendung: Solar-Steckverbinder (Huber + Suhner) - Kapazität Quadratmillimeter: 4 / 6mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 12 / 10 Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Pressform: | Sechskant (hexagonal) | Gewicht: | 33 g | Anwendung Crimp: | Solar-Steckverbinder (Huber + Suhner) | Crimpprofil: | Vierkant-Crimp;Hexagonal-Crimp | Anzahl Crimp-Nester: | 3 | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knipex crimp-matrizensatz, crimpeinsätze solar, sechskant presseinsatz, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange |
| | |
| |