| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1153-97 49 82 Herst.-Nr.: 97 49 82 EAN/GTIN: 4003773042785 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 97 49 82 Crimpeinsatz Anwendung: Lichtwellenleiter-Stecker, z.B Telegärtner Hülsen: 3,6, 4,0, 5,4 mm. - Anwendung: Lichtwellenleiter-Stecker, z. B. Telegärtner - Anzahl der Nester: 3 - Crimpmass SW mm: 3,25 / 3,65 / 4,52mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | sonstige | Pressform: | Sechskant (hexagonal) | Gewicht: | 58 g | Anwendung Crimp: | Lichtwellenleiter-Stecker, z. B. Telegärtner | Hülsen (Durchmesser): | 3.6 / 4 / 5.4 Ø mm | Crimpprofil: | Hexagonal-Crimp | Anzahl Crimp-Nester: | 3 | RoHs: | n |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: knipex crimp-matrizensatz, sechskant presseinsatz, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |