Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 49 87 Crimpeinsatz für FSMA-, ST- und MIC-Stecker für Lichtwellenleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 49 87
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 49 87
EAN/GTIN:
     4003773043331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
97 49 87 Crimpeinsatz Anwendung: Lichtwellenleiter-Stecker, z.B FSMA-, ST- und MIC-Stecker Hülsen: 9,5 mm. - Anwendung: Lichtwellenleiter-Stecker, z. B. FSMA-; ST- und MIC-Stecker - Anzahl der Nester: 1 - Crimpmass SW mm: 8,7mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Gewicht:
46 g
Anwendung Crimp:
Lichtwellenleiter-Stecker, z. B. FSMA-; ST- und MIC-Stecker
Hülsen (Durchmesser):
9.5 Ø mm
Crimpprofil:
Hexagonal-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
1
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: knipex crimp-matrizensatz, sechskant presseinsatz, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.