Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 90 00 LE TANOS MINI-systainer® 171 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-97 90 00 LE
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 90 00 LE
EAN/GTIN:
     4003773054009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
97 90 00 LE TANOS MINI-systainer® T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.. - Abmessung Breite außen (innen): 265mm 254,5mm - Abmessung Höhe außen (innen): 71mm 53mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 171mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Gewicht:
900 g
Tiefe:
154.5 mm
Artikellänge:
171 mm
Abmessung Breite außen (innen):
265 (254.5) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
71 (53) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
171 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Systainer, Systemkoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, lehrlingskoffer knipex, crimpzange, zangenset, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, zangen, zange, PressZange, presszange kupferrohr, zangen set, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, sprengringzange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.