Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 99 020 Flachsteckhülsen isoliert je 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 99 020
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 020
EAN/GTIN:
     4003773075912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
97 99 020 Flachsteckhülsen Werkstoff: Messing, verzinnt. Isolation: Nylon. Max. Temperatur: 105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 100 Stück. Kennfarbe: rot. Kabel 0,5 – 1mm² AWG 22 — 16 Kennfarbe rot Menge 100 Isolation Nylon Werkstoff Messing Oberfläche reinverzinnt Max. Temperatur 105°C Max. elektrische Belastung 600 V Steckerbreite 6,3mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Flachsteckhülsen isoliert
EAN Code:
4003773075912
Produkt-Name:
Flachsteckhülsen isoliert je 100 Stück
Isolation:
teilisoliert | Nylon
Hersteller-Artikelnummer:
97 99 020
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Gewicht:
71 g
AWG:
22 - 16
Kabel:
0.5 - 1 mm²
Kennfarbe:
rot
Maße:
6.3 x 0.8 mm mm
Kabel mm²:
0.5 - 1 mm²
Material:
Messing
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: kabelverbinder, crimpzange, aderendhülsen, elektroinstallation, aderendhülsen set, lüsterklemmen, aderendhülsenzange, kabelschuhe, crimpzange set, krimpzange, kabelschuhe set, rj45 crimpzange, abisolierzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, lüsterklemme
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.