Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 99 110 Flachstecker isoliert je 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 99 110
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 110
EAN/GTIN:
     4003773076025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
97 99 110 Flachstecker Werkstoff: Messing, verzinnt. Isolation: Nylon. Max. Temperatur: 105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 100 Stück. Kennfarbe: rot. Kabel 0,5 – 1mm² AWG 22 — 16 Kennfarbe rot Menge 100 Isolation Nylon Werkstoff Messing Oberfläche reinverzinnt Max. Temperatur 105°C Max. elektrische Belastung 600 V Steckerbreite 6,3mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Flachstecker isoliert
EAN Code:
4003773076025
Produkt-Name:
Flachstecker isoliert je 100 Stück
Hersteller-Artikelnummer:
97 99 110
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Gewicht:
89 g
AWG:
22 - 16
Kabel:
0.5 - 1 mm²
Kennfarbe:
rot
Maße:
6.3 x 0.8 mm mm
Kabel mm²:
0.5 - 1 mm²
Material:
Messing
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
Isolation:
Nylon
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: LWL Steckverbinder, flachkabelschuh rot, lwl steckverbinder, flachstecker knipex, kabelverbinder, crimpzange, aderendhülsen, elektroinstallation, aderendhülsen set, lüsterklemmen, aderendhülsenzange, kabelschuhe, crimpzange set, krimpzange, kabelschuhe set, rj45 crimpzange, abisolierzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, lüsterklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.