Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 99 150 Rundstecker isoliert je 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-35621195
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 150
EAN/GTIN:
     4003773076070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
Stiftkabelschuh
stiftkabelschuh rot
rundstecker (crimptechnik)
97 99 150 Rundstecker Werkstoff: Messing, verzinnt. Isolation: Nylon. Max. Temperatur: 105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 100 Stück. Kennfarbe: rot. Schrauben 4mm Kabel 0,5 – 1mm² AWG 22 — 16 Kennfarbe rot Menge 100 Isolation Nylon Werkstoff Messing Oberfläche reinverzinnt Max. Temperatur 105°C Max. elektrische Belastung 600 V Steckerdurchmesser Ø 4mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Rundstecker isoliert
EAN Code:
4003773076070
Produkt-Name:
Rundstecker isoliert je 100 Stück
Hersteller-Artikelnummer:
97 99 150
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Gewicht:
59 g
AWG:
22 - 16
Kabel:
0.5 - 1 mm²
Kennfarbe:
rot
Kabel mm²:
0.5 - 1 mm²
Material:
Messing
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
Isolation:
Nylon
Stecker Durchmesser:
4 Ø mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: stiftkabelschuhe knipex, kabelverbinder, crimpzange, aderendhülsen, elektroinstallation, aderendhülsen set, lüsterklemmen, aderendhülsenzange, kabelschuhe, crimpzange set, krimpzange, kabelschuhe set, rj45 crimpzange, abisolierzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, lüsterklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,42*
€ 6,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 7,81*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,51*
€ 8,36*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,88*
€ 8,53*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 5,95*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 646,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.