Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 99 151 Rundstecker isoliert je 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 99 151
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 151
EAN/GTIN:
     4003773076087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
Stiftkabelschuh
rundstecker (crimptechnik) blau
rundstecker (crimptechnik)
97 99 151 Rundstecker Werkstoff: Messing, verzinnt. Isolation: Nylon. Max. Temperatur: 105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 100 Stück. Kennfarbe: blau. Schrauben 5mm Kabel 1,5 – 2,5mm² AWG 16 — 14 Kennfarbe blau Menge 100 Isolation Nylon Werkstoff Messing Oberfläche reinverzinnt Max. Temperatur 105°C Max. elektrische Belastung 600 V Steckerdurchmesser Ø 5mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Rundstecker isoliert
EAN Code:
4003773076087
Produkt-Name:
Rundstecker isoliert je 100 Stück
Hersteller-Artikelnummer:
97 99 151
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Gewicht:
75 g
AWG:
16 - 14
Kabel:
1.5 - 2.5 mm²
Kennfarbe:
blau
Kabel mm²:
1.5 - 2.5 mm²
Material:
Messing
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
Isolation:
Nylon
Stecker Durchmesser:
5 Ø mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: stiftkabelschuhe knipex, kabelverbinder, crimpzange, aderendhülsen, elektroinstallation, aderendhülsen set, lüsterklemmen, aderendhülsenzange, kabelschuhe, crimpzange set, krimpzange, kabelschuhe set, rj45 crimpzange, abisolierzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, lüsterklemme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.