Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 99 170 Kabelschuhe, Ringform isoliert je 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 99 170
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 170
EAN/GTIN:
     4003773076094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
97 99 170 Kabelschuhe, Ringform Isolation: Nylon. Einsatztemperatur: -55 °C bis +105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 200 Stück. Kennfarbe: rot. Schrauben 3mm Kabel 0,5 – 1mm² AWG 22 — 16 Kennfarbe rot Menge 200 Isolation Nylon Werkstoff Kupfer Oberfläche reinverzinnt Max. Temperatur 105°C Max. elektrische Belastung 600 V Steckerdurchmesser Ø 3mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Kabelschuhe, Ringform isoliert
EAN Code:
4003773076094
Produkt-Name:
Kabelschuhe, Ringform isoliert je 200 Stück
Hersteller-Artikelnummer:
97 99 170
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
sonstige | Nylon
Entspricht DIN:
nein
Oberfläche:
verzinnt
Nach DIN:
nein
Gewicht:
124 g
AWG:
22 - 16
Kabel:
0.5 - 1 mm²
Kennfarbe:
rot
Kabel mm²:
0.5 - 1 mm²
Material:
Kupfer
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
Schrauben Durchmesser:
3 Ø mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: knipex ringkabelschuh, kabelverbinder, crimpzange, aderendhülsen, elektroinstallation, aderendhülsen set, lüsterklemmen, aderendhülsenzange, crimpzange set, krimpzange, kabelschuhe set, rj45 crimpzange, abisolierzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.