Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 99 174 Kabelschuhe, Ringform isoliert je 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 99 174
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 174
EAN/GTIN:
     4003773076131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmkabelschuh
Schraubkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
97 99 174 Kabelschuhe, Ringform Inhalt: 100 Stück. Kennfarbe: blau. Schrauben 5mm Kabel 1,5 – 2,5mm² AWG 16 — 14 Kennfarbe blau Menge 100 Isolation Nylon Werkstoff Kupfer Oberfläche reinverzinnt Max. Temperatur 105°C Max. elektrische Belastung 600 V Steckerdurchmesser Ø 5mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Kabelschuhe, Ringform isoliert
EAN Code:
4003773076131
Produkt-Name:
Kabelschuhe, Ringform isoliert je 100 Stück
Hersteller-Artikelnummer:
97 99 174
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
sonstige | Nylon
Entspricht DIN:
nein
Oberfläche:
verzinnt
Nach DIN:
nein
Gewicht:
103 g
AWG:
16 - 14
Kabel:
1.5 - 2.5 mm²
Kennfarbe:
blau
Kabel mm²:
1.5 - 2.5 mm²
Material:
Kupfer
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
Schrauben Durchmesser:
5 Ø mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh blau, klemmkabelschuh, knipex ringkabelschuh, kabelverbinder, crimpzange, aderendhülsen, elektroinstallation, aderendhülsen set, lüsterklemmen, aderendhülsenzange, crimpzange set, krimpzange, kabelschuhe set, rj45 crimpzange, abisolierzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.