Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 99 176 Kabelschuhe, Ringform isoliert je 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 99 176
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 176
EAN/GTIN:
     4003773076155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh blau
ringkabelschuh
97 99 176 Kabelschuhe, Ringform Inhalt: 100 Stück. Kennfarbe: blau. Schrauben 8mm Kabel 1,5 – 2,5mm² AWG 16 — 14 Kennfarbe blau Menge 100 Isolation Nylon Werkstoff Kupfer Oberfläche reinverzinnt Max. Temperatur 105°C Max. elektrische Belastung 600 V Steckerdurchmesser Ø 8mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Kabelschuhe, Ringform isoliert
EAN Code:
4003773076155
Produkt-Name:
Kabelschuhe, Ringform isoliert je 100 Stück
Hersteller-Artikelnummer:
97 99 176
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
sonstige | Nylon
Entspricht DIN:
nein
Oberfläche:
verzinnt
Nach DIN:
nein
Gewicht:
139 g
AWG:
16 - 14
Kabel:
1.5 - 2.5 mm²
Kennfarbe:
blau
Kabel mm²:
1.5 - 2.5 mm²
Material:
Kupfer
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
Schrauben Durchmesser:
8 Ø mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: knipex ringkabelschuh, kabelverbinder, crimpzange, aderendhülsen, elektroinstallation, aderendhülsen set, lüsterklemmen, aderendhülsenzange, crimpzange set, krimpzange, kabelschuhe set, rj45 crimpzange, abisolierzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.