| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-97 99 216 Herst.-Nr.: 97 99 216 EAN/GTIN: 4003773076261 |
| | |
|
| | |
| 97 99 216 Quetschkabelschuhe Material: Kupfer, verzinnt. Inhalt: 100 Stück. unisoliert. Schrauben 8mm Kabel 1,5 – 2,5mm² AWG 16 — 14 Menge 100 Werkstoff Kupfer Oberfläche reinverzinnt Steckerdurchmesser Ø 8mm Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | KNIPEX | Produkt-Typbezeichnung: | Quetschkabelschuhe | EAN Code: | 4003773076261 | Produkt-Name: | Quetschkabelschuhe je 100 Stück | Hersteller-Artikelnummer: | 97 99 216 | Oberflächenschutz: | verzinnt | Isolation: | ohne | Entspricht DIN: | nein | Oberfläche: | verzinnt | Nach DIN: | nein | Gewicht: | 123 g | AWG: | 16 - 14 | Kabel: | 1.5 - 2.5 mm² | Kabel mm²: | 1.5 - 2.5 mm² | Material: | Kupfer | Verbinderoberfläche: | reinverzinnt | Schrauben Durchmesser: | 8 Ø mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverbinder, crimpzange, aderendhülsen, elektroinstallation, aderendhülsen set, lüsterklemmen, aderendhülsenzange, crimpzange set, krimpzange, kabelschuhe set, rj45 crimpzange, abisolierzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen |
| | |
| |