Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 99 355 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-35621478
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 355
EAN/GTIN:
     4003773076568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
kabelverbinder
crimpzange
elektroinstallation
aderendhülsen set
97 99 355 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Einführtrichter aus Polypropylen. Wärmebeständig bis 105 °C. Werkstoff: E-Cu. Oberfläche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3 µm. UL-Zertifiziert. Nenngröße: 4 mm². Inhalt: 200 Stück. Kennfarbe: grau. Kabel 4mm² AWG 12 Kennfarbe grau L1 20mm L2 12mm d1 2,8mm d2 4,8mm S1 0,2mm S2 0,3mm Menge 200 Isolation PP Werkstoff Kupfer Oberfläche reinverzinnt
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
EAN Code:
4003773076568
Produkt-Name:
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen je 200 Stück
Hersteller-Artikelnummer:
97 99 355
Farbe:
grau
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Bauform:
Standard
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberfläche:
verzinnt
Gewicht:
28 g
Kennfarbe:
grau
Material:
Kupfer
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
Isolation:
PP
Crimpbereich:
12 mm²
RoHs:
n
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 7,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,75*
€ 8,14*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,87*
€ 8,31*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,40*
8 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,93*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.474,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.