| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1153-98 66 20 Herst.-Nr.: 98 66 20 EAN/GTIN: 4003773084198 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 98 66 20 Selbstklemm-Tülle Schützt vor Berührung eines abisolierten, spannungsführenden Leiters. Innendurchmesser 20mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberflächenschutz: | sonstige | Oberfläche: | sonstige | Gewicht: | 35 g | Innendurchmesser Tülle: | 20 Ø mm | Artikellänge: | 100 mm | RoHs: | n |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kunststoff endtülle, endtülle, fußbodenkanal 50 mm x 12 mm, Aufstecktülle, Klemm Tülle, Tuelle, Klemmtülle, gummitülle, kabeltülle, gummitüllen, schlauchtülle, gummitülle kabeldurchführung, ösen, ösen set, ösenzange, gummistopfen, dichtungsringe set, kabeldurchführung gummi, blindstopfen, dichtungsringe, oesen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |