| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-98 66 40 Herst.-Nr.: 98 66 40 EAN/GTIN: 4003773083498 |
| | |
|
| | |
| 98 66 40 Selbstklemm-Tülle Schützt vor Berührung eines abisolierten, spannungsführenden Leiters. Innendurchmesser 40mm Weitere Informationen: | | Oberflächenschutz: | sonstige | Oberfläche: | sonstige | Gewicht: | 75 g | Innendurchmesser Tülle: | 40 Ø mm | Artikellänge: | 135 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung, Kabelbrücke, endtülle, Aufstecktülle, Klemm Tülle, Tuelle, Klemmtülle, gummitülle, kabeltülle, gummitüllen, schlauchtülle, gummitülle kabeldurchführung, ösen, ösen set, ösenzange, gummistopfen, dichtungsringe set, kabeldurchführung gummi, blindstopfen, dichtungsringe, oesen |
| | |
| |