Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel, schwarz
Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel, schwarz
Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1154-172993
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     172993
EAN/GTIN:
     4011281768905
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Spritzwassergeschützte Kupplung. Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Zubehör: ==>Überwurfverschraubung 5354 91. Ersatzteil: ==>Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96. ==>Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
ja
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Ausführung:
SCHUKO
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, gummikupplung merten, schuko-kupplung, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Haushaltskupplung mit Schutzkontakt, Kupplung, Kupplung mit Schutzkontakt, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.